BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO SLIM VDE PH1 BE-8610SL
Geïsoleerde schroevendraaier ERGO Philips slim
Zie technische informatieReferenties
Bahco:BE-8610SL
Rubix:A0770824
EAN:7314150304639

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO SLIM VDE PH1 BE-8610SL
Geïsoleerde ERGO™ schroevendraaier, Phillips met smalle bladen (SLIM), ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het werken onder spanning tot 1000 volt. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, isolatie direct op de kling aangebracht, bled gebruineerd voor meer precisie. Verminderde bladdiameter. De klingen zijn 30% dunner dan gewone Geïsoleerde klingen voor een betere bereikbaarheid. ISO 8764 / DIN 5260. Individueel ge nspecteerd, en geproduceerd volgens IEC 60900.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Blad lengte | 80 mm |
| Grootte afdruk | ph1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,76 excl. BTW
/ stuk
€ 9,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen