STAHLWILLE KRUISKOPSCHROEVEDR. 4665VDE-3 46651003
Kruiskopschroevendraaier 4665 VDE 3
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:46651003
Rubix:10129316
EAN:4018754185641

Productdetails : STAHLWILLE KRUISKOPSCHROEVEDR. 4665VDE-3 46651003
Phillips-Recess®, IEC 60900 C, VDE-geïsoleerd, kling gebruineerd, Chrome-Alloy-Steel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x37x275 mm |
| Logistiek gewicht | 159 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Blad lengte | 150 mm |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,04 excl. BTW
/ stuk
€ 18,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
