STANLEY FATMAX SCHROEVENDR. PHILLIPS VDE PH1X100 MM 1-65-415
Schroevendraaier PH FatMax® VDE
Zie technische informatieReferenties
Stanley:1-65-415
Rubix:10132875
EAN:3253561654152

Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDR. PHILLIPS VDE PH1X100 MM 1-65-415
Screwdriver FatMax Phillips PH0 blade length 75 mm insulated to 10.000 V
Sterke punten
• Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Zwart geoxideerde tip voor extra bescherming tegen corrosie
• Polyamide beschermlaag
• Getest tot 1000V (EN60900:2004)
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Tip identificatie op de handgreep - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Zwart geoxideerde tip voor extra bescherming tegen corrosie
• Polyamide beschermlaag
• Getest tot 1000V (EN60900:2004)
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Tip identificatie op de handgreep - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 32x32x205 mm |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | ph1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,67 excl. BTW
/ stuk
€ 6,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen