FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST SLIM ISO 1000V ATP2X125TVE
Geïsoleerde schroevendraaier
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:ATP2X125TVE
Rubix:10561670
EAN:3662424096648

Documenten
Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST SLIM ISO 1000V ATP2X125TVE
Facom biedt binnen de ATP.TVE serie twee PROTWIST® 1000 V geïsoleerde schroevendraaiers met Slim-profiel voor Phillips®-kruiskopschroeven, met PH1- en PH2-punt.
Kenmerken:
De PROTWIST® Soft Grip-handgreep zorgt voor een stabiele grip en is bestand tegen chemicaliën die doorgaans in werkplaatsen worden gebruikt. Het slanke profiel van de kling vergemakkelijkt de toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen en vergroot tegelijkertijd het nuttige bereik. De inline warmtebehandeling tijdens het productieproces verhoogt de duurzaamheid van het geheel van kling en handgreep. De CNC-bewerkte punt sluit beter aan op het profiel van de schroef en beperkt het wegglijden tijdens het aandraaien. De lasermarkering zorgt voor een duurzame identificatie van de referentie en is bestand tegen slijtage. De kling is bovendien voorzien van een tri-coating-behandeling (zink-nikkel-chroom) die bescherming biedt tegen corrosie. De gele kleurcode op de kap en de ring onder de handgreep maakt het mogelijk om het type profiel snel te herkennen.
Specificaties:
• Referentie ATP1X100TVE (PH1-punt): klinglengte 100 mm, lengte handgreep 110 mm, totale lengte 210 mm, diameter handgreep 30 mm, gewicht 70 g.
• Referentie ATP2X125TVE (PH2-punt): klinglengte 125 mm, lengte handgreep 120 mm, totale lengte 245 mm, diameter handgreep 36 mm, gewicht 120 g.
• Elektrische isolatie: 1.000 V (AC) en 1.500 V (DC).
• Type profiel: Phillips®-kruiskop.
• Kleurcode: geel.
• Garantie: levenslang (vervanging bij breuk of defect).
Normen:
• ISO 8764-1 en ISO 8764-2: normen die de afmetingen en kenmerken bepalen van schroevendraaiers voor kruiskopschroeven.
• IEC 60900: deze norm bepaalt de elektrische tests waaraan geïsoleerd handgereedschap voor werkzaamheden onder spanning moet voldoen.
• Label Origine France Garantie: dit label bevestigt dat het product in Frankrijk wordt vervaardigd volgens de criteria die door de certificeringsinstantie zijn vastgesteld.
Kenmerken:
De PROTWIST® Soft Grip-handgreep zorgt voor een stabiele grip en is bestand tegen chemicaliën die doorgaans in werkplaatsen worden gebruikt. Het slanke profiel van de kling vergemakkelijkt de toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen en vergroot tegelijkertijd het nuttige bereik. De inline warmtebehandeling tijdens het productieproces verhoogt de duurzaamheid van het geheel van kling en handgreep. De CNC-bewerkte punt sluit beter aan op het profiel van de schroef en beperkt het wegglijden tijdens het aandraaien. De lasermarkering zorgt voor een duurzame identificatie van de referentie en is bestand tegen slijtage. De kling is bovendien voorzien van een tri-coating-behandeling (zink-nikkel-chroom) die bescherming biedt tegen corrosie. De gele kleurcode op de kap en de ring onder de handgreep maakt het mogelijk om het type profiel snel te herkennen.
Specificaties:
• Referentie ATP1X100TVE (PH1-punt): klinglengte 100 mm, lengte handgreep 110 mm, totale lengte 210 mm, diameter handgreep 30 mm, gewicht 70 g.
• Referentie ATP2X125TVE (PH2-punt): klinglengte 125 mm, lengte handgreep 120 mm, totale lengte 245 mm, diameter handgreep 36 mm, gewicht 120 g.
• Elektrische isolatie: 1.000 V (AC) en 1.500 V (DC).
• Type profiel: Phillips®-kruiskop.
• Kleurcode: geel.
• Garantie: levenslang (vervanging bij breuk of defect).
Normen:
• ISO 8764-1 en ISO 8764-2: normen die de afmetingen en kenmerken bepalen van schroevendraaiers voor kruiskopschroeven.
• IEC 60900: deze norm bepaalt de elektrische tests waaraan geïsoleerd handgereedschap voor werkzaamheden onder spanning moet voldoen.
• Label Origine France Garantie: dit label bevestigt dat het product in Frankrijk wordt vervaardigd volgens de criteria die door de certificeringsinstantie zijn vastgesteld.
Sterke punten
• Het slanke profiel van de kling biedt 27% meer bereik, waardoor moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker toegankelijk zijn.
• De inline thermische behandeling verlengt de levensduur met 100% en verhoogt de weerstand met 100% voor een langere duurzaamheid.
• De ergonomie van de handgreep levert 10% meer koppel tijdens het aandraaien en verbetert zo de krachtoverbrenging.
• De tri-coating-behandeling maakt de kling vier keer beter bestand tegen corrosie.
• Het gereedschap komt bij een defect in aanmerking voor levenslange vervanging en biedt daarmee een uitgebreide garantie.
• Elk gereedschap wordt aan het einde van het productieproces individueel gedurende 10 seconden bij 10.000 V getest, wat bijdraagt aan een verhoogde veiligheid.
• De inline thermische behandeling verlengt de levensduur met 100% en verhoogt de weerstand met 100% voor een langere duurzaamheid.
• De ergonomie van de handgreep levert 10% meer koppel tijdens het aandraaien en verbetert zo de krachtoverbrenging.
• De tri-coating-behandeling maakt de kling vier keer beter bestand tegen corrosie.
• Het gereedschap komt bij een defect in aanmerking voor levenslange vervanging en biedt daarmee een uitgebreide garantie.
• Elk gereedschap wordt aan het einde van het productieproces individueel gedurende 10 seconden bij 10.000 V getest, wat bijdraagt aan een verhoogde veiligheid.
Toepassingen
Deze geïsoleerde schroevendraaiers zijn bedoeld voor werkzaamheden aan elektrische installaties onder spanning of in de nabijheid van actieve circuits, waarbij isolatie tot 1.000 V een veiligheidsvereiste vormt. Ze zijn geschikt voor het bekabelen van schakelkasten, het onderhouden van verdeelborden en het monteren van componenten met Phillips®-schroeven in industriële omgevingen. Elektriciens, onderhoudstechnici en paneelbouwers beschikken hiermee over geschikt gereedschap voor gebruik in werkplaatsen, op productielocaties en bij werkzaamheden op locatie bij klanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | phillips (ph) |
| Blad lengte | 125 mm |
| Grootte afdruk | ph2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,54 excl. BTW
/ stuk
€ 15,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden