BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE 8.0MM BE-8065S

Schroevendraaier BE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:BE-8065S
Rubix:10086824
EAN:7314150033119
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE 8.0MM BE-8065S

Technische samenvatting

Afdrukplat
Blad lengte175 mm
Grootte afdruk1,2x8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE 8.0MM BE-8065S


Deze geïsoleerde schroevendraaiers zijn specifiek ontworpen voor werkzaamheden aan sleufschroeven. Het ERGO™-assortiment combineert een ergonomisch ontwerp, ontwikkeld volgens een wetenschappelijk concept, met gecertificeerde elektrische bescherming.

Kenmerken:
Deze Bahco schroevendraaier is ontwikkeld volgens het wetenschappelijk onderbouwde ERGO™-principe om spierspanning bij langdurig gebruik te beperken. De kling van gelegeerd staal is voorzien van een rechtstreeks op het metalen lichaam aangegoten isolatie, wat homogene bescherming waarborgt. De punt heeft een gefosfateerde afwerking die de precisie verhoogt en de weerstand tegen oxidatie verbetert. De handgreep beschikt over een geribbelde zachte grip die een stabiel en slipvrij houvast bevordert. Het geïntegreerde ophanggat vereenvoudigt de opslag in de werkplaats. Het afgeplatte deel op de handgreep stabiliseert het gereedschap en voorkomt wegrollen op hellende werkoppervlakken. De identificatie van de punt gebeurt via kleurcodering en het onuitwisbare symbool op het bolvormige uiteinde van de handgreep.

Specificaties:
• Bahco-referenties: BE-8010S tot BE-8065S
• Werkspanning: tot 1.000 V
• Puntdikte: 0,4 mm tot 2,0 mm
• Puntbreedte: 2,5 mm tot 12,0 mm
• Klinglengte: 75 mm tot 200 mm
• Breedte handgreep: 17 mm tot 36 mm
• Lengte handgreep: 103 mm tot 161 mm
• Totale lengte: 178 mm tot 361 mm
• Gewicht: 30 g tot 280 g

Normen:
• IEC 60900: waarborgt dat het gereedschap individueel wordt geïnspecteerd en getest in een waterbad onder 10.000 V voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V
• ISO 2380/DIN 5264: bepalen de afmetingen en geometrische toleranties van de punten voor sleufschroeven

Sterke punten

• Gebruikersbescherming bij werkzaamheden aan onder spanning staande installaties
• Snelle identificatie van de punt via permanente markering op het uiteinde van de handgreep
• Versterkte grip dankzij geribbelde driecomponentenhandgreep
• Verhoogde schroefprecisie door gefosfateerde punt
• Stabiliteit in rust dankzij geïntegreerde antisliprand

Toepassingen

Deze serie wordt hoofdzakelijk gebruikt binnen de industriële elektrotechniek en de bouwsector. Onderhoudstechnici en installateurs zetten deze modellen in bij het bekabelen van elektrische kasten en het onderhouden of herstellen van laagspanningsinstallaties. De gereedschappen zijn geschikt voor omgevingen waar een gecertificeerde isolatie tot 1.000 V vereist is. Ze worden toegepast in montagewerkplaatsen en door interventieteams op locatie voor het werken met sleufschroeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht130 g
Afdrukplat
Blad lengte175 mm
Grootte afdruk1,2x8 mm
Aangepaste tariefcode82054000
€ 13,77 excl. BTW
/ stuk
€ 16,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden