BAHCO KLINGEN 6K VDE PH1X100MM 2D 8610SL-2P (PK=2ST)

Bahco

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:8610SL-2P
Rubix:A0415642
EAN:7314150243891
BAHCO KLINGEN 6K VDE PH1X100MM 2D 8610SL-2P (PK=2ST)

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Blad lengte100 mm
Grootte afdrukph1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO KLINGEN 6K VDE PH1X100MM 2D 8610SL-2P (PK=2ST)


Geïsoleerde verwisselbare klingen met beperkte diameter. Voor Phillips schroeven ; klingen 100mm lengte (buiten de greep). De klingen met beperkte diameter maakt het gebruik mogelijk bij verzonken schroeven en veer elementen. Voor werken onder stroom, tot 1000 V. Retail kunststof buis per 2 stuks. Alleen te gebruiken met de Geïsoleerde ratel schroevendraaier 808060.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Afdrukphillips (ph)
Blad lengte100 mm
Grootte afdrukph1
€ 16,78 excl. BTW
/ pak
€ 20,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen