GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIER TORX T45 - VDE 2163 TX T45
VDE-schroevendraaier binnen-TORX
Zie technische informatieReferenties
Gedore:VDE 2163 TX T45
Rubix:A0210260
Fabrikant:2824698
EAN:4010886938607

Productdetails : GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIER TORX T45 - VDE 2163 TX T45
Per stuk getest, VDE-geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerde blad, 3-componentenhandgreep Power-Grip³ met ophanggat, ergonomische handgreepvorm voor nauwkeurig, moeiteloos werken, vormsluitende verbinding van handgreep en lemmet voor optimale krachtoverbrenging, aandrijfvormmarkering aan het uiteinde van de handgreep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Blad lengte | 150 mm |
| Grootte afdruk | t45 |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,26 excl. BTW
/ stuk
€ 16,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen