STANLEY FATMAX SCHROEVENDR. POZIDRIV VDE PZ2X125 MM 0-65-419

Schroevendraaier PZ FatMax® VDE

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:0-65-419
Rubix:10132880
EAN:3253560654191
STANLEY FATMAX SCHROEVENDR. POZIDRIV VDE PZ2X125 MM 0-65-419

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Blad lengte125 mm
Grootte afdrukpz2
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDR. POZIDRIV VDE PZ2X125 MM 0-65-419


FatMax Screwdriver Insulated Pozi Pz2 x 125mm

Sterke punten

• Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Zwart geoxideerde tip voor extra bescherming tegen corrosie
• Polyamide beschermlaag
• Getest tot 1000V (EN60900:2004)
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Tip identificatie op de handgreep - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)32x32x295 mm
Afdrukpozidriv
Blad lengte125 mm
Grootte afdrukpz2
€ 6,58 excl. BTW
/ stuk
€ 7,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen