BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE PZ1 BE-8812S
ERGO™ VDE geïsoleerde Pozidriv-schroevendraaiers met 3-componentenhandgreep PZ0-PZ4
Zie technische informatieReferenties
Bahco:BE-8812S
Rubix:A0771578
EAN:7314150242894

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE PZ1 BE-8812S
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Geïsoleerde schroevendraaier voor Pozidriv schroeven. Voor het werken onder stroomspanningen tot 1000 volt. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, isolatie direct op de kling aangebracht. Bled gebruineerd. ISO 8764. Individueel geinspecteerd en geproduceerd volgens IEC 60900.
Sterke punten
Maximum comfort with minimum effort due to the ergonomic design|Comfortable three-component handle giving an excellent grip|Colour-coded handle with the screw type symbol on the domed end|High-performance alloy steel, insulation moulded directly onto blade|Anti-roll flat face on handle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Afdruk | pozidriv |
| Blad lengte | 150 mm |
| Grootte afdruk | pz1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,00 excl. BTW
/ stuk
€ 12,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
