BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE PZ3 BE-8830S

ERGO™ VDE geïsoleerde Pozidriv-schroevendraaiers met 3-componentenhandgreep PZ0-PZ4

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:BE-8830S
Rubix:10090626
EAN:7314150048311
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE PZ3 BE-8830S

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Blad lengte150 mm
Grootte afdrukpz3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE PZ3 BE-8830S


Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Geïsoleerde schroevendraaier voor Pozidriv schroeven. Voor het werken onder stroomspanningen tot 1000 volt. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, isolatie direct op de kling aangebracht. Bled gebruineerd. ISO 8764. Individueel geinspecteerd en geproduceerd volgens IEC 60900.

Sterke punten

Maximum comfort with minimum effort due to the ergonomic design|Comfortable three-component handle giving an excellent grip|Colour-coded handle with the screw type symbol on the domed end|High-performance alloy steel, insulation moulded directly onto blade|Anti-roll flat face on handle

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht160 g
Afdrukpozidriv
Blad lengte150 mm
Grootte afdrukpz3
Aangepaste tariefcode82054000
€ 14,54 excl. BTW
/ stuk
€ 17,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen