EXPERT SCHROEVENDRAAIER GEISOLEERD 1000V 2.5X50 EXPERT

1000-volt geïsoleerde schroevendraaier voor sleufschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Expert:E165410
Rubix:A0390185
EAN:3258951654101
EXPERT SCHROEVENDRAAIER GEISOLEERD 1000V 2.5X50 EXPERT

Technische samenvatting

Afdrukplat
Blad lengte50 mm
Grootte afdruk0,4x2,5
Zie alle specificaties

Productdetails : EXPERT SCHROEVENDRAAIER GEISOLEERD 1000V 2.5X50 EXPERT


IEC 60900 - ISO 2380 - 1 - ISO 2380 - 2
Ergonomisch handvat van drie materialen, comfortabel en efficiënt.
Kleurcode opdruk: rood.
Elk product is getest onder 10.000 Voltios.
Rond, gepolijst lemmet met oranje PVC-isolatie.

Functies : A x L2 x B (mm) : 2,5 x 50 x 0,4
d (mm) : 20
L1 (mm) : 149
Verpakking : 5
(g) : 18

Sterke punten

Comfortabel, efficiënt en extreem duurzaam dankzij het ergonomische tri-materiaal handvat. Opknoping gat voor eenvoudig opbergen. Kleurcodering voor snelle vingerafdrukidentificatie. Getest tot 10000 V.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdrukplat
Blad lengte50 mm
Grootte afdruk0,4x2,5
€ 3,46 excl. BTW
/ stuk
€ 4,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden