INA KWVE 30 B SL V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE30-B-SL-V2-G3
Rubix:03146556
Fabrikant:0199915920340

Documenten
Productdetails : INA KWVE 30 B SL V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1330 g |
| Breedte | 60 mm |
| Lengte | 127 mm |
| Hoogte op geleiders | 42 mm |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,37 excl. BTW
/ stuk
€ 260,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen