KNIPEX BANDVEERKLEMTANG 85 51 180 A

Bandveerklemtang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:85 51 180 A
Rubix:10169289
EAN:4003773081159
KNIPEX BANDVEERKLEMTANG 85 51 180 A

Technische samenvatting

Lengte180 mm
Aantal posities15
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX BANDVEERKLEMTANG 85 51 180 A


Kan gebruikt worden voor standaard, ruimtebesparende en draadzadelklemmen evenals voor veerbandringen tot een nominale grootte van 50 mm. Meer dan 30 mm spanweg. Draaibare, universele gripi nzetstukken voor de vaste grip van de klemmen in elke positie. Grijpinzetstukken ook onder last draaibaar. Extreem goede hefboomoverbrenging met de klemmen zonder veel kracht eenvoudig en veilig openen. Slanke kop, geringe kopbreedte, draaibare grip inzetstukken: een ideaal gereedschap vooral wanneer men weinig plaats heeft. Extra functie: slangen voorzichtig losmaken door getande grijpvlakken. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)190x38x14 mm
Logistiek gewicht170 g
Lengte180 mm
Aantal posities15
Gewicht170 g
€ 47,95 excl. BTW
/ stuk
€ 58,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen