Referenties
Facom:BAT.TEST
Rubix:10560063
EAN:3662424062605

Documenten
Productdetails : FACOM BATTERIJTESTER MET PRINTFUNCTIE BAT.TEST
Facom batterijtester met printfunctie bat.test
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 200x120x40 mm |
| Logistiek gewicht | 790 g |
| Type | facom batterijtester met printfunctie bat.test |
| Model | bat.test |
| Gebruik | testen van autoaccu’s (6–12 v) en het laadsysteem (12–24 v), inclusief start-stop accu’s |
| Gewicht | 0,79 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
