Kracht-, gewicht-, snelheid-, temperatuur-, etc. meters

Filter opties
Categorieën
  • Temperatuur en vochtigheid (64)
  • Snelheid- en tijdmeters (10)
  • Kracht, druk en spanning (6)
  • Weegschalen (4)
  • Echometer en sonometers (4)
  • Merk / Fabrikant

    87 Product (en) met 88 variant (s):

    Relevance
    • Type
      Temperatuursonde
    • Capaciteit
      0/250 °C

    SKF TIH P20 SENSOR

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • skf:TIH P20
    • rubix:03103111
    • ean:7316572421291
    174,75 excl. BTW
    / stuk
    • Temperatuurbereik
      -60 / 1400 °C
    • Resolutie infrarood
      0,1
    • Toegestane afwijking
      1 %

    ROEBUCK INFRAROOD THERMOMETER - 860235

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:860235
    • rubix:11850190
    • ean:3660338151934
    123,86 excl. BTW
    / stuk
    • Bereik relatieve vochtigheid
      44 %

    STANLEY VOCHTMETER 0-77-030

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • stanley:0-77-030
    • rubix:10133849
    • ean:3253560770303
    50,05 excl. BTW
    / stuk
    • Grootte detector
      3600 pixels mm
    • Temperatuurbereik
      -20 / +300 °C
    • Thermische gevoeligheid
      0,15 °C

    ROEBUCK THERMISCHE CAMERA - 884210

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:884210
    • rubix:05859979
    • ean:3660338375996
    521,85 excl. BTW
    / stuk
    • Toename
      0,01 s

    DIGITALE STOPWATCH STRATOS 2 2M10.1.10

    • rubix-nl:205.1705.00
    • rubix:17176226
    • Type
      Digitale wandscanner
    • Aflezen
      LCD-scherm
    • Bereik
      22-80 mm

    ROEBUCK DIGITALE MUURSCANNER LCD IP20 - 873169

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • roebuck:873169
    • rubix:11850296
    • ean:3660338268083
    80,34 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      40-12500 flash/min
    • Toegestane afwijking
      0,01 %
    • Resolutie
      12500 flash/min

    SKF TKRS 10 STROBOSCOOP LED

    • skf:TKRS 10
    • rubix:03100828
    • ean:7316574895038
    • Type
      SYSTEM 24

    SKF TMDT 2-37 SONDE

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • skf:TMDT 2-37
    • rubix:03102629
    185,79 excl. BTW
    / stuk
    • Temperatuurbereik
      -38/520 °C
    • Toegestane afwijking
      2 %

    STANLEY THERMOMETER STHT0-77365

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • stanley:STHT0-77365
    • rubix:10133740
    • ean:3253560773656
    55,71 excl. BTW
    / stuk
    • Temperatuurbereik
      -40/+550 °C
    • Resolutie infrarood
      0,1 °C
    • Toegestane afwijking
      1 %

    FLUKE THERMOMETER - 561

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fluke:2558118
    • rubix:17100503
    • ean:0095969332538
    261,90 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Anti-vries testapparaat

    GEDORE ANTIVRIESMETER 614

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • gedore:614
    • rubix:10013201
    • fabrikant:6523770
    • ean:4010886652374
    54,83 excl. BTW
    / stuk
    • Temperatuurbereik
      -30/500 °C
    • Resolutie infrarood
      0,1 °C/0,2 °F

    FLUKE MAX IR THERMOMETER - 62 MAX IR

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fluke:FLUKE-62 MAX
    • rubix:17100108
    • fabrikant:4130474
    • ean:0095969620208
    159,26 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      120 rpm

    SKF TKRT 10 TACHOMETER DIGITAAL

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • skf:TKRT 10
    • rubix:03102347
    • ean:7316575851941
    239,15 excl. BTW
    / stuk
    • Temperatuurbereik
      -10/+50 °C
    • Toegestane afwijking
      0,3 °C

    FLUKE DIGITALE THERMOMETER - 51-2 OHZ

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • fluke:Fluke 51 II
    • rubix:17100092
    • fabrikant:1281142
    • ean:0095969077651
    562,72 excl. BTW
    / stuk
    • Temperatuurbereik
      -40/+800 °C
    • Resolutie infrarood
      0,1 °C
    • Toegestane afwijking
      1 %

    FLUKE INFRAROOD THERMOMETER - 568

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • fluke:2837806
    • rubix:17100501
    • ean:0095969400374
    911,92 excl. BTW
    / stuk
    • Temperatuurbereik
      -20/+60°C °C
    • Toegestane afwijking
      1 °C
    • Bereik relatieve vochtigheid
      5 % 95 % %

    FLUKE TEMERATURE HUMIDITY METER - 971

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • fluke:FLUKE-971
    • rubix:17100570
    • ean:0095969287517
    519,79 excl. BTW
    / stuk
    • Temperatuurbereik
      - 200 / + 1372 °C

    FLUKE FC WIRELESS K-TYPE TEMPERATURE MODULE FLK-T3000 FC

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • fluke:FLK-T3000 FC
    • rubix:17109502
    • fabrikant:4401563
    335,04 excl. BTW
    / stuk
    • Capaciteit
      900 °C

    SKF TMDT 2-30 SONDE

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • skf:TMDT 2-30
    • rubix:03101351
    • ean:7316577292551
    183,95 excl. BTW
    / stuk
    • Temperatuurbereik
      -10/+50 °C
    • Toegestane afwijking
      0,3 °C

    FLUKE DIGITALE THERMOMETER - 52-2 OHZ

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • fluke:1281139
    • rubix:17100102
    • ean:0095969077644
    712,54 excl. BTW
    / stuk
    • Temperatuurbereik
      -40/+650 °C
    • Resolutie infrarood
      0,1 °C
    • Toegestane afwijking
      1 %

    FLUKE VERSTELBARE INFRAROOD THERMOMETER - 566

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • fluke:2837799
    • rubix:17100123
    • ean:0095969400367
    730,24 excl. BTW
    / stuk
    • Temperatuurbereik
      -10/400 °C
    • Thermische gevoeligheid
      <50 mK
    • Gezichtsveld
      53x43�

    BOSCH THERMODETECTOR GTC 400 C 0601083101

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • bosch:GTC 400 C
    • rubix:19052249
    • fabrikant:0601083101
    • ean:3165140913515
    1.259,00 excl. BTW
    / stuk
    • Temperatuurbereik
      -50/1350 °C
    • Toegestane afwijking
      3 %

    STANLEY FATMAX IR THERMOMETER FMHT0-77422

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • stanley:FMHT0-77422
    • rubix:10132708
    • ean:3253560774226
    112,51 excl. BTW
    / stuk
    • Capaciteit
      0,01 / 1 kN
    • Toegestane afwijking
      1 %

    FACOM SENSOR 10 TO 1000 NM E.6000-C1000

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • facom:E.6000-C1000
    • rubix:A0068302
    • ean:3662424077845
    2.447,83 excl. BTW
    / stuk
    • Capaciteit
      0,001 / 0,03 kN
    • Toegestane afwijking
      1 %

    FACOM SENSOR 1 TOT 30 NM E.6000-C30

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • facom:E.6000-C30
    • rubix:A0068476
    • ean:3662424077944
    1.535,47 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 87