Groefkogellager SKF BB1-0016 A, Buitendiameter: 50 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 22.99 mm
BB1
Zie technische informatieReferenties
SKF:BB1-0016 A
Rubix:03477656
EAN:7316570618099



Productdetails : SKF BB1 0016 A KOGELLAGER EENRIJIG
De groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en vereisen weinig onderhoud. Omdat de groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn deze in vele ontwerpen, varianten en groottes beschikbaar bij SKF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 109 g |
| Binnendiameter | 22,99 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | bb1 |
| Referentietoerental | 30000 rpm |
| Grenstoerental | 19000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15100 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,48 excl. BTW
/ stuk
€ 25,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen