Groefkogellager SKF BB1-3039, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 47 mm | Binnendiameter: 100 mm
BB1
Zie technische informatieReferenties
SKF:BB1-3039
Rubix:03477658
EAN:7316577739827



Productdetails : SKF BB1 3039 KOGELLAGER EENRIJIG
Radiale kogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, kunnen axiale en radiale belastingen in beide richtingen opnemen en vragen weinig onderhoud. Radiale kogellagers zijn de meest gebruikte types, dus SKF produceert ze in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7005 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 6700 rpm |
| Grenstoerental | 4300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 140000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 174000 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 799,67 excl. BTW
/ stuk
€ 967,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
