Groefkogellager SKF BB1-3251 C, Buitendiameter: 65.015 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 27 mm
BB1
Zie technische informatieReferenties
SKF:BB1-3251 C
Rubix:03477660
EAN:7316572241226

Productdetails : SKF BB1 3251 C KOGELLAGER EENRIJIG
De groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en vereisen weinig onderhoud. Omdat de groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn deze in vele ontwerpen, varianten en groottes beschikbaar bij SKF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 259 g |
| Binnendiameter | 27 mm |
| Buitendiameter | 65,015 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63 |
| Referentietoerental | 22000 rpm |
| Grenstoerental | 15000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26500 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,34 excl. BTW
/ stuk
€ 51,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen