INA RTUE 90 XL SPANLAGERBLOK

Behuizingen

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:RTUE90-XL-I
INA:RTUE90-XL
Rubix:A0693867
Fabrikant:0947320190000
EAN:4064327166791
INA RTUE 90 XL SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Breedte275 mm
Materiaalgietijzer (vlokgrafiet) conform din en 1561 (behuizing)
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RTUE 90 XL SPANLAGERBLOK


Spanschroefbehuizingen RTUE, gietijzeren behuizing, radiaal kogelgewricht met excentrische borgring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Breedte275 mm
Materiaalgietijzer (vlokgrafiet) conform din en 1561 (behuizing)
Typetake-up-behuizing
Totale breedte lager215 mm
Lengte275 mm
Seriertue
Binnenbreedte69,5 mm
Smeringbijsmering via smeergat voor conventionele conische smeernippels volgens din 71412; geleverd met een kit of met een smeernippel met schroefdraad rp1/8 (kit bevat m6-smeernippel, kunststof eindkap en kunststof plug)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r79000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr109000 N
Buitendiameter215 mm
Gewicht11,87 kg
€ 882,06 excl. BTW
/ stuk
€ 1.067,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen