Referenties
Kipp:K0106.03
Rubix:A0481408
EAN:4059245033454



Productdetails : KIPP BESCHERMKAP VORM:B AFGESCHUIND D=15MM TBV M6 K0106.03
Materiaal: K0106.01 tot K0106.05 en K0106.07 oliebestendig rubber, K0106.06 polyamide. Uitvoering: rubber zwart, polyamide wit. Bestelvoorbeeld: K0106.03
05280-03 Beschermkap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 2 g |
| Materiaal | neopreen |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,51 excl. BTW
/ stuk
€ 3,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen