SCHNEIDER MAGNEETSCHAKELAAR 24VDC 2M/2V 10A CA3-KN22BD
Besturingsrelais, TeSys K
Zie technische informatieReferenties
Schneider Electric:CA3KN22BD
Rubix:34018865
Fabrikant:CA3KN22BD
EAN:3389110500172

Technische samenvatting
| Besturingsspaning | 690 V |
|---|---|
| Max. schakelspanning | 690 V |
| Max. schakelstroom | 10 A |
Productdetails : SCHNEIDER MAGNEETSCHAKELAAR 24VDC 2M/2V 10A CA3-KN22BD
Besturingsrelais CA3K 2NO + 2NC 690V - 24V DC standaard spoel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 690 V |
| Max. schakelspanning | 690 V |
| Max. schakelstroom | 10 A |
| Bouwvorm | rail - plaat |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Responstijd | 0,04 s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,14 excl. BTW
/ stuk
€ 57,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen