SCHNEIDER RELAIS 4P 24VDC+LED RXM-4AB2BD
Miniatuur insteekrelais - Zelio RXM
Zie technische informatieReferenties
Schneider Electric:RXM4AB2BD
Rubix:34016178
Fabrikant:RXM4AB2BD
EAN:3389119403818

Technische samenvatting
| Besturingsspaning | 24 V |
|---|---|
| Max. schakelspanning | 250 V |
| Max. schakelstroom | 8 A |
Productdetails : SCHNEIDER RELAIS 4P 24VDC+LED RXM-4AB2BD
TELEMEC mini-relais 4-aderig met LED 24VDC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Max. schakelspanning | 250 V |
| Max. schakelstroom | 8 A |
| Bouwvorm | insteekrelais |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Responstijd | 0,02 s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,82 excl. BTW
/ stuk
€ 11,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen