Borgmoer AKN from MECALINE HML47T-AKN, Binnendraad: Tr 235x4 | Nominale diameter (metriek): 235 mm
BEVESTIGINGSMOEREN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
AKN from MECALINE:HML47T-AKN
Rubix:03431779
Fabrikant:890731
EAN:4055953073539

Documenten
Productdetails : AKN HML 47 T BORGMOER
Vergrendelingsinrichtingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van rollagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus gedrukt. De adapterbus kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Trekhulzen worden met behulp van borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekhulzen te verwijderen, wordt een afnamemoot op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid totdat deze uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager op de conus te bevestigen (behalve afnamemoeren). Ze worden tegen losraken beveiligd met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Verwijderingsmoer met trapeziumschroefdraad, versterkte uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 235 mm |
| Binnendraad | tr 235x4 |
| Spoed schroefdraad | 4 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Diameter op platte delen | 262 mm |
| Gewicht | 4,29 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 674,14 excl. BTW
/ stuk
€ 815,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen