Referenties
Vikan:3199/6
Rubix:A0204831
Fabrikant:3199/6
EAN:5705020319969

Productdetails : VIKAN VEGER GEEL ZACHT 610MM 31996
Deze bezem is ontworpen om meel, zetmeel en andere poeders effectief uit droge gebieden te vegen. Kan met elk Vikan-handvat worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bezem |
| Lengte | 60 cm |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
| Breedte | 6,5 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,09 excl. BTW
/ stuk
€ 52,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden