• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE ROOD 290MM 29144

    VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE ROOD 290MM 29144

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29144
    Rubix:A0311843
    Fabrikant:29144
    EAN:5705020291449
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE ROOD 290MM 29144


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 23,51 excl. BTW
    / stuk
    € 28,45 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN VLOERVEGER UST ROZE ZACHTE VEZELS 400MM 31711VIKAN VLOERVEGER UST GEEL ZACHTE VEZELS 400MM 31716VIKAN AFWASBORSTEL LANG ORANJE VEZELS HARD 415MM 41867VIKAN S-VEGER CLASSIC ZWARTE HARDE VEZELS 620MM 3197SVIKAN S-VEGER CLASSIC ZWARTE ZACHTE VEZELS 620MM 3190SSPARTEX BEZEM COCO 29 CM - 849172VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM ORANJE 29587VIKAN AFWASBORSTEL MET SCHRAPRAND GEEL MEDIUM 280MM 42376VIKAN HANDBORSTEL WIT HARD 330MM 70575VIKAN HANDVEGER GRIJS MEDIUM VEZELS 330MM 458988VIKAN PORTAALVEGER GROEN ZACHTE VEZELS 260MM 31042VIKAN VLOERVEGER UST WIT MEDIUM VEZELS 400MM 31735VIKAN PIJPENBORSTEL HARD ROOD 510MM 40MM 53784VIKAN LUIWAGEN COMPACT GEEL HARD 225MM 70426VIKAN PORTAALVEGER WIT MEDIUM SCHUINE VEZELS 260MM 31055
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap