• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM ORANJE 29587

    VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM ORANJE 29587

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29587
    Rubix:A0311424
    EAN:5705020295874
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM ORANJE 29587


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 11,09 excl. BTW
    / stuk
    € 13,42 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN BEZEM EXTRA HARD GEEL 330MM 29156VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE ORANJE 290MM 29147VIKAN HANDVEGER ZACHTE VEZELS GROEN 330MM 45872VIKAN HANDBORSTEL BLAUW HARD 330MM 70573VIKAN VLOERVEGER UST WIT ZACHTE VEZELS 400MM 31715VIKAN HOEKSCHROBBER GEEL MEDIUM 265MM 70476SLOOTHAAKSTEEL 3,00 MTR X 3,8 CMVIKAN VLOERSCHROBBER UST WIT HARD 400MM 70645VIKAN TANKBORSTEL ROOD MEDIUM 130X205MM 70394VIKAN VEGER BLAUW ZACHT 410MM 31793VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM ROOD 29584VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS ZWART 410MM 31749VIKAN AFWASBORSTEL YELLOW 270 MM - 4194-6VIKAN HANDBORSTEL ZWART ZACHTE SPLITVEZELS 420MM 522252VIKAN DETAILBORSTEL SCHRAPRAND BLAUW HARD 150MM 39513
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap