Referenties
Vikan:45862
Rubix:12010620
EAN:5705020458620

Productdetails : VIKAN HANDVEGER ZACHTE VEZELS GROEN 330MM 45872
Professionele zachte handveger. Geschikt voor het opvegen van fijne stoffen als meel, bloem, poeder, vuil, kruimels etc. Kan gebruikt worden met stofblik 5660.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handveger |
| Lengte | 34 cm |
| Hoofdmateriaal | plastic |
| Breedte | 35 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,79 excl. BTW
/ stuk
€ 14,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden