• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN HOEKSCHROBBER ROZE MEDIUM 265MM 70471

    VIKAN HOEKSCHROBBER ROZE MEDIUM 265MM 70471

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:70471
    Rubix:A0775731
    Fabrikant:70471
    EAN:5705020704710
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HOEKSCHROBBER ROZE MEDIUM 265MM 70471


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 22,80 excl. BTW
    / stuk
    € 27,59 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN HANDVEGER GRIJS VEZELS ZWART ZACHT 320MM 4551VIKAN AFWASBORSTEL MET KORTE STEEL ROOD ZACHT 270MM 41984VIKAN VLOERSCHROBBER WIT HARD 305MM 70605VIKAN AFWASBORSTEL KORTE STEEL HARD ZWART 270MM 41929VIKAN AUTOWASBORSTEL WATERDOORV ZACHT ZWART 270MM 475552VIKAN PIJPENBORSTEL HARD GROEN 510MM 40MM 53782VIKAN POEDERVEGER BLAUW ZACHTE VEZELS 300MM 45823VIKAN WERKBORSTEL KLEIN GROEN MEDIUM 165MM 35872VIKAN ROERSPATEL GEPERF. DETECT. ROOD 31MM 1200MM 70144VIKAN VLOERSCHROBBER BLAUW HARD 305MM 70603VIKAN LUIWAGEN BLAUW MEDIUM 270MM 70433VIKAN HANDBORSTEL KORTE STEEL HARD GROEN 270MM 41922VIKAN VLOERSCHROBBER BLAUW HARD 470MM 70623VIKAN AFWASBORSTEL UST PAARS HARDE VEZELS 260MM 41798VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS BLAUW 610MM 31943
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap