• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN HANDVEGER GRIJS VEZELS ZWART ZACHT 320MM 4551

    VIKAN HANDVEGER GRIJS VEZELS ZWART ZACHT 320MM 4551

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:4551
    Rubix:A0775126
    Fabrikant:4551
    EAN:5705022040014
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HANDVEGER GRIJS VEZELS ZWART ZACHT 320MM 4551


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 6,93 excl. BTW
    / stuk
    € 8,39 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN HANDVEGER CLASSIC BLANK HOUT HARD 290MM 4594VIKAN VEGER PAARS ZACHTE VEZELS 610MM 31998VIKAN BEZEM EXTRA HARD GEEL 330MM 29156VIKAN AFWASBORSTEL KORTE STEEL GROEN ZACHT 270MM 41942VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM ORANJE 29587VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS PAARS 410MM 31748VIKAN PIJPBORSTEL HARD WIT 500MM 10MM 53755VIKAN GARAGEBEZEM ZWART 440MM HARDE VEZELS 311552VIKAN RONDE WERKBORSTEL WIT HARDE VEZELS 110MM 38855VIKAN POEDERVEGER ZACHTE VEZELS GROEN 300MM 45822VIKAN VLOERSCHROBBER GROEN HARD 305MM 70602VIKAN HANDVEGER ZACHTE VEZELS ROZE 330MM 45871VIKAN VEGER MEDIUM LANGE STEEL 250 MM GRIJS 310388VIKAN VLOERVEGER CLASSIC WIT 290MM ZACHTE VEZEL 3151VIKAN AFWASBORSTEL STEEL KORT PAARS VEZELS HARD 270MM 41928
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap