• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN GARAGEBEZEM ZWART 440MM HARDE VEZELS 311552

    VIKAN GARAGEBEZEM ZWART 440MM HARDE VEZELS 311552

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:311552
    Rubix:A0311164
    Fabrikant:311552
    EAN:5705023115520
    brand logo

    Productdetails : VIKAN GARAGEBEZEM ZWART 440MM HARDE VEZELS 311552


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 23,13 excl. BTW
    / stuk
    € 27,99 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN FLESBORSTEL MEDIUM BLAUW 500MM 20MM 53763VIKAN VLOERSCHROBBER BLAUW HARD 470MM 70623VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS ZWART 410MM 317493M NAILSAVER PURPLE/BLUE NS-2020VIKAN PRECISIEBORSTEL ORANJE EXTRA HARDE VEZELS 205MM 44017SPARTEX BEZEM BICOLORE MET SCRAPER 50CM - 849170BETRA ZAALVEGER KOKOS 100 CM 131100VIKAN GROTE WERKBORSTEL WIT HARDE VEZELS 200MM 38905VIKAN AFWASBORSTEL KORTE STEEL GROEN ZACHT 270MM 41942VIKAN VEGER ZWART ZACHTE VEZELS 410MM 31799VIKAN HANDBORSTEL ZWART ZACHTE SPLITVEZELS 420MM 522252VIKAN S-VEGER CLASSIC ZWARTE ZACHTE VEZELS 520MM 3180SVIKAN AFWASBORSTEL GROEN SMAL MEDIUM 290MM 42872VIKAN WERKBORSTEL KLEIN GROEN MEDIUM 165MM 35872VIKAN HANDVEGER UST ORANJE MEDIUM VEZELS 330MM 45857
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap