• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN VLOERVEGER CLASSIC WIT 290MM ZACHTE VEZEL 3151

    VIKAN VLOERVEGER CLASSIC WIT 290MM ZACHTE VEZEL 3151

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:3151
    Rubix:A0311306
    Fabrikant:3151
    EAN:5705022029798
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLOERVEGER CLASSIC WIT 290MM ZACHTE VEZEL 3151


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 11,72 excl. BTW
    / stuk
    € 14,18 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN PIJPBORSTEL WIT HARD 510MM 40MM 53785VIKAN PIJPBORSTEL HARD WIT 500MM 10MM 53755VIKAN WERKPLAATSBEZEM TRANSPORT HOUT HARD ZWART 665MM 311752SPARTEX BEZEM PIASSAVA MIQUET 255X45MM 845179VIKAN AFWASBORSTEL ZWART 415MM 41869VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS ORANJE 610MM 31947VIKAN PRECISIEBORSTEL EXTRA HARD BLAUW 205MM 44013VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS GEEL 610MM 31946VIKAN STOFFERBEZEM 250MM WIT 31035VIKAN HANDBORSTEL WIT PEETEX VEZELS GEEL 420MM 5220VIKAN HANDVEGER CLASSIC BLANK HOUT MEDIUM 300MM 4590VIKAN AFWASBORSTEL MET KORTE STEEL WIT ZACHT 270MM 41985VIKAN BEZEM GROEN EXTRA HARDE VEZELS 530MM 29202SLEGGESTEEL OVAALVIKAN PIJPENBORSTEL HARD BLAUW 510MM 40MM 53783
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap