• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN HANDVEGER CLASSIC BLANK HOUT MEDIUM 300MM 4590

    VIKAN HANDVEGER CLASSIC BLANK HOUT MEDIUM 300MM 4590

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:4590
    Rubix:A0310802
    Fabrikant:4590
    EAN:5705020045905
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HANDVEGER CLASSIC BLANK HOUT MEDIUM 300MM 4590


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 7,56 excl. BTW
    / stuk
    € 9,15 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN S-VEGER CLASSIC ZWARTE HARDE VEZELS 620MM 3197SVIKAN HOEKBEZEM HYGIENE GEEL 290MM 29146VIKAN VEGER MET RECHTE NEK BLAUW 310MM MEDIUM VEZELS 31663VIKAN VOEGENBORSTEL STEELMODEL EXTRA HARD ROOD 225MM 70404VIKAN VEGER MET RECHTE NEK ZWART 310MM MEDIUM VEZELS 31669BATS STEEL ATLAS 90CM BLIJHAM STERK GEBOGEN -110394VIKAN AFWASBORSTEL UST LANGE STEEL PAARS HARD 395MM 41968VIKAN VLOERVEGER ZWART MEDIUM 300MM 70689SPARTEX BEZEM BICOLORE MET SCRAPER 50CM - 849170VIKAN VELGBORSTEL 425MM VEZELS ZACHT CONISCH 105MM 525652VIKAN RONDE WERKBORSTEL BLAUW HARDE VEZELS 110MM 38853VIKAN HANDBORSTEL BLAUW HARD 330MM 70573VIKAN VEGER ZWART ZACHT 610MM 31999VIKAN WERKBORSTEL BLAUW MEDIUM VEZELS 165MM 35873VIKAN TANKBORSTEL ROOD MEDIUM 130X205MM 70394
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap