• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN WERKBORSTEL BLAUW MEDIUM VEZELS 165MM 35873

    VIKAN WERKBORSTEL BLAUW MEDIUM VEZELS 165MM 35873

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:35873
    Rubix:A0311456
    Fabrikant:35873
    EAN:5705020358739
    brand logo

    Productdetails : VIKAN WERKBORSTEL BLAUW MEDIUM VEZELS 165MM 35873


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 8,94 excl. BTW
    / stuk
    € 10,82 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN HANDVEGER UST BLAUW MEDIUM VEZELS 330MM 45853VIKAN BEZEM EXTRA HARD BLAUW 530MM 29203VIKAN WERKBORSTEL ERGO HARD GROEN EXTRA HARD 240MM 38922VIKAN HANDVEGER KORT ZWART ZACHTE VEZELS 330MM 450252VIKAN VLOERVEGER UST ROZE MEDIUM VEZELS 400MM 31731VIKAN VLOERVEGER UST GROEN ZACHTE VEZELS 400MM 31712VIKAN POEDERVEGER WIT ZACHTE VEZELS 300MM 45825VIKAN RONDE WERKBORSTEL WIT HARDE VEZELS 110MM 38855VIKAN VEGER ROOD ZACHT 410MM 31794VIKAN HANDVEGER LIMOEN MEDIUM VEZELS 330MM 458977VIKAN HANDBORSTEL EXTRA HARD ROOD 300MM 41954VIKAN POEDERVEGER GEEL ZACHTE VEZELS 300MM 45826VIKAN PORTAALVEGER ROOD ZACHTE VEZELS 260MM 31044VIKAN STEEL MINISTEEL 160MM 30MM GROEN 29342VIKAN VEGER WIT ZACHT 410MM 31795
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap