• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN PORTAALVEGER ROOD ZACHTE VEZELS 260MM 31044

    VIKAN PORTAALVEGER ROOD ZACHTE VEZELS 260MM 31044

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:31044
    Rubix:A0311414
    Fabrikant:31044
    EAN:5705020310447
    brand logo

    Productdetails : VIKAN PORTAALVEGER ROOD ZACHTE VEZELS 260MM 31044


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 18,72 excl. BTW
    / stuk
    € 22,65 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN PIJPENBORSTEL HARD ROOD 510MM 40MM 53784VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS GROEN 410MM 31742VIKAN AFWASBORSTEL STEEL KORT PAARS VEZELS HARD 270MM 41928SPARTEX BEZEMSTEEL GEPLASTIFICEERD 21MM 120CM 845524VIKAN AFWASBORSTEL UST LANGE STEEL ROZE HARD 395MM 41961VIKAN WERKBORSTEL UST KLEIN VEZELS HARD 176MM GROEN 38912VIKAN BEZEM GEEL EXTRA HARDE VEZELS 530MM 29206VIKAN PRECISIEBORSTEL LANGE STEEL MEDIUM WIT 600MM 41975VIKAN VEGER ORANJE ZACHT 410MM 31797VIKAN HANDVEGER ZACHTE VEZELS ROZE 330MM 45871VIKAN VEGER MET RECHTE NEK GROEN 310MM MEDIUM VEZELS 31662VIKAN VOEGENBORSTEL STEELMODEL EXTRA HARD ROOD 225MM 70404VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS BLAUW 410MM 31743VIKAN POEDERVEGER BLAUW ZACHTE VEZELS 300MM 45823VIKAN HOEKSCHROBBER PAARS MEDIUM 265MM 70478
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap