VIKAN PRECISIEBORSTEL LANGE STEEL MEDIUM WIT 600MM 41975
VIKAN 41975 WHT ULTRASLIM SCHOONMAAKBORSTEL MET LANGE HANDVAT 600MM MEDIUM
Zie technische informatieReferenties
Vikan:41975
Rubix:A0053824
EAN:5705022023352




Technische samenvatting
| Type | vikan precisieborstel lange steel medium wit 600mm 41975 |
|---|
Productdetails : VIKAN PRECISIEBORSTEL LANGE STEEL MEDIUM WIT 600MM 41975
Reinig op plaatsen waar andere borstels niet bij kunnen met deze ultraslanke borstel van 15 mm breed met een schraprand voor het verwijderen van hardnekkig vuil. Heeft een gemakkelijk vast te pakken slank handvat en een speciaal ontworpen kop met extra-stijve voorste borstelharen die helpen smalle ruimtes tot aan het uiteinde schoon te maken. Het borstelblok is vervaardigd uit reststukken van polypropyleen die geschikt zijn voor contact met voedsel, afkomstig van andere Vikan-producten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vikan precisieborstel lange steel medium wit 600mm 41975 |
| Lengte | 60 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,25 excl. BTW
/ stuk
€ 18,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen