OSBORN PRO STAALDRAADBEZEM 0001 102 095
Kantonnier bezem Lg.300 x lg.60 x recht staal 0,50 (uitloop 75)
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0001-102.095
Rubix:23975874
Fabrikant:0001102095
EAN:4013349530035

Productdetails : OSBORN PRO STAALDRAADBEZEM 0001 102 095
Bezem verkant. 300x55x80 ac.050 t75 hout
Rijenbezem 5x20 rijen staaldraad 0,50 recht T75 houten body 300x60 vlak met gat voor steel
Rijenbezem 5x20 rijen staaldraad 0,50 recht T75 houten body 300x60 vlak met gat voor steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 99x67x332 mm |
| Logistiek gewicht | 586,63 g |
| Type | straat bezem |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96039091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 130,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
