• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN HOEKSCHROBBER PAARS MEDIUM 265MM 70478

    VIKAN HOEKSCHROBBER PAARS MEDIUM 265MM 70478

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:70478
    Rubix:A0775729
    Fabrikant:70478
    EAN:5705020704789
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HOEKSCHROBBER PAARS MEDIUM 265MM 70478


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 22,80 excl. BTW
    / stuk
    € 27,59 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN BEZEM EXTRA HARD BLAUW 330MM 29153VIKAN HANDVEGER KORT ZWART ZACHTE VEZELS 330MM 450252VIKAN STEEL ALUMINIUM 1310MM 31MM WIT 29355VIKAN AFWASBORSTEL UST LANGE STEEL ORANJE HARD 395MM 41967VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM WIT 29585VIKAN VLOERVEGER UST ROOD MEDIUM VEZELS 400MM 31734VIKAN VEGER MET RECHTE NEK GEEL 310MM MEDIUM VEZELS 31666VIKAN VEGER UST GROEN MEDIUM 400MM 31732VIKAN PIJPBORSTEL HARD STEELMODEL GEEL 150MM 63MM 5380636VIKAN AFWASBORSTEL KORTE STEEL ORANJE HARD 270MM 41927SPARTEX BEZEM INDUSTRIE COCO 600X60MM 845181VIKAN FLESBORSTEL MEDIUM BLAUW 500MM 20MM 53763VIKAN SCHUURBORSTEL ROOD HARD 305MM 70604VIKAN HOEKSCHROBBER WIT MEDIUM 265MM 70475VIKAN WERKBORSTEL KLEIN GEEL MEDIUM 165MM 35876
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap