• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN WERKBORSTEL KLEIN GEEL MEDIUM 165MM 35876

    VIKAN WERKBORSTEL KLEIN GEEL MEDIUM 165MM 35876

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:35876
    Rubix:14010004
    Fabrikant:35876
    EAN:5705020358760
    brand logo

    Productdetails : VIKAN WERKBORSTEL KLEIN GEEL MEDIUM 165MM 35876


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 8,94 excl. BTW
    / stuk
    € 10,82 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN WASBORSTEL 24CM HOEKVERSTELBAAR WATERTOEVOER 526852VIKAN WERKBORSTEL UST KLEIN VEZELS HARD 176MM GROEN 38912VIKAN AFWASBORSTEL SMAL MEDIUM GEEL 290MM 42876VIKAN PRECISIEBORSTEL LANGE STEEL GROEN MEDIUM 600MM 41972VIKAN TANKBORSTEL ROOD MEDIUM 130X205MM 70394VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM WIT 29585VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM GROEN 29582VIKAN STOFFERBEZEM 250MM GEEL 31036SCHOPSTEEL DUBB.GEBOGEN 100VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU GROEN 1575-2780MM 32MM 29752VIKAN S-VEGER CLASSIC ZWARTE ZACHTE VEZELS 520MM 3180SVIKAN VLOERSCHROBBER GEEL HARD 470MM 70626VIKAN HOEKSCHROBBER GROEN MEDIUM 265MM 70472SPARTEX BEZEM BICOLORE MET SCRAPER 50CM - 849170VIKAN VEGER MEDIUM LANGE STEEL 250 MM GRIJS 310388
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap