VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU GROEN 1575-2780MM 32MM 29752
Vikan Ergonomische aluminium telescoopsteel
Zie technische informatieReferenties
Vikan:29752
Rubix:12010692
EAN:5705020297526

Technische samenvatting
| Type | vikan telescoopsteel alu groen 1575-2780mm 32mm 29752 |
|---|
Productdetails : VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU GROEN 1575-2780MM 32MM 29752
Ergonomische telescoopsteel voor wanden, plafonds en dergelijke; de comfortabele handgreep voorkomt koude handen en leidt tot betere schoonmaakresultaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vikan telescoopsteel alu groen 1575-2780mm 32mm 29752 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,16 excl. BTW
/ stuk
€ 61,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden