• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU GEEL 1575-2780MM 32MM 29756

    VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU GEEL 1575-2780MM 32MM 29756

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29756
    Rubix:12010690
    EAN:5705020297564
    brand logo

    Productdetails : VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU GEEL 1575-2780MM 32MM 29756


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 51,16 excl. BTW
    / stuk
    € 61,90 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN PIJPBORSTEL WIT MEDIUM 510MM 50MM 53795VIKAN WERKBORSTEL KLEIN GROEN MEDIUM 165MM 35872VIKAN VEGER WIT ZACHT 410MM 31795SCHOFFELSTEEL 1600 EXCVIKAN WERKBORSTEL UST KLEIN HARDE VEZELS 176MM GEEL 38916VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1500MM 34MM BRUIN 296266STRAATBEZEM 27,5 CM MET STEEL + VERSTEVIGINGVIKAN AFWASBORSTEL MET KORTE STEEL GEEL ZACHT 270MM 41986VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE ROOD 290MM 29144VIKAN AFWASBORSTEL UST GEEL HARDE VEZELS 260MM 41796VIKAN RONDE WERKBORSTEL BLAUW HARDE VEZELS 110MM 38853VIKAN PIJPBORSTEL WIT MEDIUM 500MM 20MM 53765OSBORN PRO STAALDRAADBEZEM 0001 102 095VIKAN LUIWAGEN WATERDOORVOER ORA XTRA HARD 270MM 70417VIKAN AFWASBORSTEL UST LANGE STEEL GEEL HARD 395MM 41966
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap