VIKAN PIJPENBORSTEL GEEL MEDIUM VEZELS 510MM 60MM 53706
VIKAN 53706 YEL BUISBORSTEL OD60MM 500MM MEDIUM
Zie technische informatieReferenties
Vikan:53706
Rubix:A0775272
EAN:5705020537066




Technische samenvatting
| Type | vikan pijpenborstel geel medium vezels 510mm 60mm 53706 |
|---|
Productdetails : VIKAN PIJPENBORSTEL GEEL MEDIUM VEZELS 510MM 60MM 53706
Reinig effectief flessen, buizen en moeilijk bereikbare oppervlakken zoals spleten en kieren op machines en transportbanden met deze handige buisborstel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vikan pijpenborstel geel medium vezels 510mm 60mm 53706 |
| Lengte | 5 cm |
| Breedte | 6 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,02 excl. BTW
/ stuk
€ 10,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen