• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN HANDVEGER BRUIN MEDIUM VEZELS 330MM 458966

    VIKAN HANDVEGER BRUIN MEDIUM VEZELS 330MM 458966

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:458966
    Rubix:A0311186
    Fabrikant:458966
    EAN:5705022014091
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HANDVEGER BRUIN MEDIUM VEZELS 330MM 458966


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 11,79 excl. BTW
    / stuk
    € 14,27 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN VLOERSCHROBBER PAARS HARD 305MM 70608VIKAN HOEKSCHROBBER ZWART MEDIUM 265MM 70479VIKAN AFWASBORSTEL LANGE STEEL HARD ROOD 415MM 41864VIKAN HANDVEGER ZACHTE VEZELS GROEN 330MM 45872HCS VEGER 600X60MM GESPLETEN VEZEL ZACHT BLAUW 271062VIKAN HANDBORSTEL VOOR BEKLEDING HARDE VEZELS 330MM 450052VIKAN LUIWAGEN COMPACT GROEN HARD 225MM 70422VIKAN HANDBORSTEL VEZELS XTRA HARD 230MM WIT 38945VIKAN AFWASBORSTEL LANGE STEEL HARD GROEN 395MM 41962VIKAN AFWASBORSTEL KORTE STEEL GEEL HARD 270MM 41926SPARTEX STRAATBEZEM PIASSAVA 310X75MM 845172VIKAN WERKBORSTEL UST KLEIN HARDE VEZELS 176MM ROZE 38911VIKAN VEGER PAARS ZACHTE VEZELS 410MM 31798VIKAN POEDERVEGER ZACHTE VEZELS GROEN 300MM 45822VIKAN VEILIGHEIDSBORSTEL WIT MEDIUM VEZELS 500MM 41845
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap