• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN LUIWAGEN COMPACT GROEN HARD 225MM 70422

    VIKAN LUIWAGEN COMPACT GROEN HARD 225MM 70422

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:70422
    Rubix:A0311754
    Fabrikant:70422
    EAN:5705022021396
    brand logo

    Productdetails : VIKAN LUIWAGEN COMPACT GROEN HARD 225MM 70422


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 20,86 excl. BTW
    / stuk
    € 25,24 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN PORTAALVEGER GEEL ZACHTE VEZELS 260MM 31046VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE ZWART 290MM 29149VIKAN BEZEM GROEN EXTRA HARDE VEZELS 530MM 29202SPARTEX BEZEM BICOLORE MET SCRAPER 50CM - 849170VIKAN PRECISIEBORSTEL BLAUW HITTEBEST. VEZELS 205MM 44023VIKAN VELGBORSTEL 425MM VEZELS ZACHT CONISCH 105MM 525652VIKAN VOEGENBORSTEL STEELMODEL EXTRA HARD GROEN 225MM 70402BATSENSTEEL ESSEN GEBOGEN 160 CMVIKAN COMBIVEGER ORANJE HARD/ZACHTE VEZELS 410MM 31747VIKAN LUIWAGEN COMPACT BLAUW HARD 225MM 70423VIKAN AFWASBORSTEL SCHRAPRAND ORA MED VEZELS 280MM 41921VIKAN HANDBORSTEL VOOR BEKLEDING HARDE VEZELS 330MM 450052VIKAN VLOERVEGER UST PAARS ZACHTE VEZELS 400MM 31718VIKAN DETAILBORSTEL SCHRAPRAND BLAUW HARD 150MM 39513VIKAN GLAZUURBORSTEL BROODWASSER ZACHT BLAUW 415MM 41813
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap