• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE ZWART 290MM 29149

    VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE ZWART 290MM 29149

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29149
    Rubix:A0311547
    Fabrikant:29149
    EAN:5705022001039
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE ZWART 290MM 29149


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 23,51 excl. BTW
    / stuk
    € 28,45 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN VLOERVEGER UST ROZE ZACHTE VEZELS 400MM 31711VIKAN VEGER ZWART ZACHTE SPLITVEZELS 410MM 31789VIKAN S-VEGER CLASSIC ZWARTE ZACHTE VEZELS 520MM 3180SVIKAN VLOERVEGER UST ROZE MEDIUM VEZELS 400MM 31731SPARTEX ALUMINIUM STEEL MET HANDVAT 140CM - 849139VIKAN AFWASBORSTEL SCHRAPRAND ROZE MED VEZELS 280MM 42371VIKAN NAGELBORSTEL HARD GEEL 130MM 64406VIKAN HANDBORSTEL ZWART ZACHTE SPLITVEZELS 420MM 522252SCHOPSTEEL DUBB.GEBOGEN 100VIKAN AFWASBORSTEL UST GEEL HARDE VEZELS 260MM 41796SCHEEPSLUIWAGEN HOUT MET BAARDVIKAN PRECISIEBORSTEL EXTRA HARD BLAUW 205MM 44013VIKAN LUIWAGEN COMPACT GROEN HARD 225MM 70422ERGOCLEAN ADAPTOR 2994VIKAN HOEKSCHROBBER WIT MEDIUM 265MM 70475
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap