• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN VLOERVEGER UST ROZE ZACHTE VEZELS 400MM 31711

    VIKAN VLOERVEGER UST ROZE ZACHTE VEZELS 400MM 31711

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:31711
    Rubix:A0311265
    Fabrikant:31711
    EAN:5705020317118
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLOERVEGER UST ROZE ZACHTE VEZELS 400MM 31711


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 52,99 excl. BTW
    / stuk
    € 64,12 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN PIJPENBORSTEL ROOD HARDE VEZELS 140MM 50MM 5380504VIKAN AFWASBORSTEL MET KORTE STEEL GEEL ZACHT 270MM 41986VIKAN COMBIVEGER ORANJE HARD/ZACHTE VEZELS 410MM 31747VIKAN VEGER ZWART ZACHTE VEZELS 410MM 31799VIKAN SCHROBBER ROOD EXTRA HARD 270MM 70414VIKAN TANKBORSTEL ROOD MEDIUM 130X205MM 70394VIKAN HANDVEGER UST PAARS MEDIUM VEZELS 330MM 45858VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1300MM 34MM PAARS 29608VIKAN VLOERSCHROBBER WIT HARD 305MM 70605VIKAN STEEL ALU 1260MM 25MM BLAUW 29583VIKAN STEEL ULTRA 1300MM 34MM GROEN 29602OSBORN PRO STAALDRAADBEZEM 0001 102 095VIKAN WASBORSTEL 24CM HOEKVERSTELBAAR WATERTOEVOER 526852VIKAN VEGER MET RECHTE NEK ROOD 310MM MEDIUM VEZELS 31664VIKAN PIJPBORSTEL MEDIUM GEEL 200MM 60MM 53566
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap