VIKAN PIJPBORSTEL MEDIUM GEEL 200MM 60MM 53566
VIKAN 53566 pijpreiniger voor flexibele steel
Zie technische informatieReferenties
Vikan:53566
Rubix:A0004864
Fabrikant:53566
EAN:5705020535666

Productdetails : VIKAN PIJPBORSTEL MEDIUM GEEL 200MM 60MM 53566
De veelzijdige pijpreiniger is ontwikkeld voor het reinigen van leidingen in zuivelfabrieken, brouwerijen en de visindustrie. Hij kan gecombineerd worden met de flexibele stelen met de Artikel-Nr. 53515 respectievelijk 53525 van Vikan.
Ø60 mm, 200 mm, Medium, Geel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | steel |
| Lengte | 20 cm |
| Breedte | 6 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,44 excl. BTW
/ stuk
€ 17,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen