VIKAN PRECISIEBORSTEL EXTRA HARD GROEN 205MM 44012
VIKAN 44012 DETAILBORSTEL 205 MM ZEER HARD GROEN
Zie technische informatieReferenties
Vikan:44012
Rubix:A0245365
EAN:5705020440120




Productdetails : VIKAN PRECISIEBORSTEL EXTRA HARD GROEN 205MM 44012
Reinig effectief rond pakkingen, rubberstrips en voegen op machines en transportbanden met deze compacte detailborstel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | vikan precisieborstel extra hard groen 205mm 44012 |
| Lengte | 20,5 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 76,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen