• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN HANDVEGER PAARS ZACHTE VEZELS 330MM 45878

    VIKAN HANDVEGER PAARS ZACHTE VEZELS 330MM 45878

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:45878
    Rubix:A0311404
    Fabrikant:45878
    EAN:5705020458781
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HANDVEGER PAARS ZACHTE VEZELS 330MM 45878


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 11,79 excl. BTW
    / stuk
    € 14,27 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN ROERSPATEL GEPERF. DETECT. GROEN 31MM 1200MM 70142VIKAN PLUMEAU WOL TELESTEEL 710-1090MM GRIJS 454210VIKAN VEGER WIT ZACHT 610MM 31995SPARTEX LUIWAGEN NYLON 22 CM 845191BETRA ZAALVEGER KOKOS 100 CM 131100VIKAN PRECISIEBORSTEL LANGE STEEL MEDIUM WIT 600MM 41975VIKAN WERKBORSTEL UST KLEIN HARDE VEZELS 176MM ROOD 38914VIKAN PIJPBORSTEL MEDIUM GROEN 510MM 50MM 53792VIKAN DETAILBORSTEL SCHRAPRAND ROOD HARDE VEZELS 150MM 39514VIKAN AFWASBORSTEL LANG ORANJE VEZELS HARD 415MM 41867VIKAN POEDERVEGER WIT ZACHTE VEZELS 300MM 45825VIKAN VEGER CLASSIC BLANK HOUT 1020MM 31100SVIKAN VEGER BLAUW ZACHT 610MM 31993VIKAN AFWASBORSTEL KORTE STEEL ORANJE HARD 270MM 41927HCS VEGER 600X60MM GESPLETEN VEZEL ZACHT BLAUW 271062
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap