• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN VEGER CLASSIC BLANK HOUT 1020MM 31100S

    VIKAN VEGER CLASSIC BLANK HOUT 1020MM 31100S

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:31100S
    Rubix:A0775145
    Fabrikant:31100S
    EAN:5705022037991
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VEGER CLASSIC BLANK HOUT 1020MM 31100S


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 70,55 excl. BTW
    / stuk
    € 85,37 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN WERKBORSTEL BLAUW MEDIUM VEZELS 165MM 35873HCS ERGO STEEL ALUMINIUM 1500MMX30MM BLAUW 298142VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS ROOD 410MM 31744VIKAN BEZEM GEEL EXTRA HARDE VEZELS 530MM 29206SPARTEX LUIWAGEN NYLON 22 CM 845191VIKAN BEZEM ZACHTE VEZELS ROZE 410MM 31791VIKAN GROTE WERKBORSTEL ROZE HARDE VEZELS 200MM 38901VIKAN AFWASBORSTEL UST LANGE STEEL PAARS HARD 395MM 41968VIKAN AFWASBORSTEL DESIGN WIT MEDIUM 255MM 42893VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU ROOD 1575-2780MM 32MM 29754VIKAN PRECISIEBORSTEL LANGE STEEL MEDIUM WIT 600MM 41975VIKAN BEZEM EXTRA HARD BLAUW 530MM 29203VIKAN VLOERVEGER UST ROZE MEDIUM VEZELS 400MM 31731VIKAN SCHROBBER GROEN EXTRA HARD 270MM 70412VIKAN AFWASBORSTEL GROEN SMAL MEDIUM 290MM 42872
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap