• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN VLOERVEGER CLASSIC WIT MEDIUM VEZELS 430MM 3108

    VIKAN VLOERVEGER CLASSIC WIT MEDIUM VEZELS 430MM 3108

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:3108
    Rubix:A0310803
    Fabrikant:3108
    EAN:5705020031083
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLOERVEGER CLASSIC WIT MEDIUM VEZELS 430MM 3108


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 17,13 excl. BTW
    / stuk
    € 20,73 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN HANDBORSTEL KORTE STEEL HARD GROEN 270MM 41922VIKAN PIJPBORSTEL MEDIUM GEEL 200MM 60MM 53566VIKAN BEZEM GROEN EXTRA HARDE VEZELS 530MM 29202SPARTEX STRAATBEZEM PVC 600X60MM 845175VIKAN AFWASBORSTEL UST BLAUW HARDE VEZELS 260MM 41793VIKAN WERKBORSTEL GROTE PAARS HARD 200MM 38908VIKAN AFWASBORSTEL MET KORTE STEEL BLAUW ZACHT 270MM 41983VIKAN PRECISIEBORSTEL LIMOEN EXTRA HARDE VEZELS 205MM 440177VIKAN AFWASBORSTEL UST GEEL HARDE VEZELS 260MM 41796VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1500MM 34MM BRUIN 296266VIKAN AUTOWASBORSTEL WATERDOORV ZACHT ZWART 270MM 475552VIKAN PRECISIEBORSTEL WIT EXTRA HARDE VEZELS 205MM 44015VIKAN ZAALVEGER BLAUW ZACHT 410MM 31783VIKAN VLOERVEGER UST ORANJE MEDIUM VEZELS 400MM 31737VIKAN AFWASBORSTEL SMAL MEDIUM GEEL 290MM 42876
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap